| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-118501385 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9010582010237 |
| |
|
| | |
| Blum Aventos Tip On Kraftspeicher 220-500 weiß Klappenbeschlag mit Montageplatte- Der Tip On Klappenbeschlag eignet sich für grifflose Hochklappen - Tip On kurz mit Adapterplatte
- Durch ein einfaches antippen öffnet sich der Schrank - zum Schließen genügt ein leichtes Zudrücken der Front
- Die Blum Exzenter Montageplatte mit Clip-Mechanismus ist +/- 2 mm höhenverstellbar
Mit dem Blum Aventos HK-S Hochschwenkbeschlag Set 220-500 erhalten Sie eine hochwertige Lösung für die praktische und komfortable Gestaltung Ihrer Küchenschränke oder anderen Möbelstücken. Dieses Set bietet alle notwendigen Komponenten, um deine Küchenschränke reibungslos und leise durch leichtes antippen zu öffnen. Die benötigte Kraft kann individuell angepasst werden, um den perfekten Öffnungs- und Schließwiderstand zu erzielen. Die Montage mit den Blum Exzenter Montageplatten erfolgt werkzeuglos durch den bewerten Clip-Mechanismus und ist äußerst einfach. Im Lieferumfang enthalten sind auch die Blum Clip Exzenter Montageplatten mit Höhenverstellung von +/- 2 mm und der Tip On Beschlag mit der dazugehörigen Adapterplatte. Die Blum HK-S Kraftspeicher in diesem Set sind für einen Leistungsfaktor von 220-500 mm ausgelegt. Die Mindesttiefe des Korpus sollte 163 mm betragen, und der Öffnungswinkel der Klappen beträgt 107°. Hinweis: Berechnung des Leistungsfaktors: Leistungsfaktor = Korpushöhe(mm) x Frontgewicht inklusive doppeltem Griffgewicht (kg). Das Set enthält 2 Blum Kraftspeicher HKS, 2 Abdeckkappen, 6 Stück Spannplattenschrauben (4x35mm), eine Montageanleitung sowie 2 Blum Clip Exzenter Montageplatten gerade, 1x Blum Tip on kurz mit Magnet, 1x Blum Apdapterplatte gerade. Packaged by vasalat mit allgemeinem Montageset. Lieferumfang:- 1 Garnitur Blum Kraftspeicher HKS mit Abdeckkappen
- 6 Stück Spannplattenschrauben 4x35mm
- 1x Montageanleitung
- 2 Stück Blum Clip Exzenter Montageplatte gerade mit Montageset
- 1 Garnitur TIP-ON Einheit
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Leistungsfaktor 220 - 500 weiß | Type: | AVENTOS HK-S TIP-ON | Befestigungsart: | Spanplattenschrauben | Öffnungswinkel: | 107 ° | Korpusbreite max.: | 1800 mm | Lichte Korpustiefe mind.: | 163 | Korpushöhe max.: | 400 mm | Werksnummer: | 20K2B00T06 | Material: | Stahl / Kunststoff seidenweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: scharniere türdämpfer scharnier klappenhalter klap |
| | |
| |