Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 221 Verbindungsklemmen 5 polig, 0,14 bis 4mm² mit Hebel, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu WAGO 221 Verbindungsklemmen 5 polig, 0,14 bis 4mm² mit Hebel, 10 Stück
Produktbild zu WAGO 221 Verbindungsklemmen 5 polig, 0,14 bis 4mm² mit Hebel, 10 Stück
Produktbild zu WAGO 221 Verbindungsklemmen 5 polig, 0,14 bis 4mm² mit Hebel, 10 Stück
Skizze zu WAGO 221 Verbindungsklemmen 5 polig, 0,14 bis 4mm² mit Hebel, 10 Stück
Anwendungsbild zu WAGO 221 Verbindungsklemmen 5 polig, 0,14 bis 4mm² mit Hebel, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     3145-118501237
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     WAGO 221 KLEMME 5ADRIG BIS 4MM² SET
EAN/GTIN:
     9010582008647
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
WAGO 221 Verbindungsklemmen 5 polig, 0,14 bis 4mm² mit Hebel, 10 Stück

Das vasalat Wago Klemmen Set beeinhaltet 10 Stück Steckklemmen. Bestehend aus 10 Stück 5x 0,14 bis 4mm². Wago Klemmen werden für die Elektroinstallation für die Verbindung von elektrischen Leitungen verwendet. Die Klemme überzeugt mit einem integrierten Betätigungshebel.
  • Maße Klemme 5 polig: Länge: 29,9mm |Breite: 18,7mm | Höhe: 8,4mm


Lieferumfang Wago Klemmen-Set:
  • Wago 221 5x4mm² – 10 Stück


Weitere Informationen:
Type:
WAGO 221
Abisolierlänge:
11 mm
Querschnitt:
0,14 bis 4 mm²
Spannung:
max. 450 V
Stromstärke:
32 A
Material:
Kunststoff
Farbe:
transparent / orange
Ausführung:
WAGO 221 5 adrig
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme 5-leiter, dosenklemme, dosenklemme 4qmm, dosenklemme kabelverbinder sortiment abisolierwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,34*
€ 17,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,24*
€ 16,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,55*
€ 16,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,90*
€ 15,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,47*
€ 14,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,93*
€ 11,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.