Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 221 Verbindungsklemmen 2 polig, 3 polig und 5 polig mit Hebel 20-teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu WAGO 221 Verbindungsklemmen 2 polig, 3 polig und 5 polig mit Hebel 20-teilig
Produktbild zu WAGO 221 Verbindungsklemmen 2 polig, 3 polig und 5 polig mit Hebel 20-teilig
Produktbild zu WAGO 221 Verbindungsklemmen 2 polig, 3 polig und 5 polig mit Hebel 20-teilig
Produktbild zu WAGO 221 Verbindungsklemmen 2 polig, 3 polig und 5 polig mit Hebel 20-teilig
Produktbild zu WAGO 221 Verbindungsklemmen 2 polig, 3 polig und 5 polig mit Hebel 20-teilig
Skizze zu WAGO 221 Verbindungsklemmen 2 polig, 3 polig und 5 polig mit Hebel 20-teilig
Skizze zu WAGO 221 Verbindungsklemmen 2 polig, 3 polig und 5 polig mit Hebel 20-teilig
Skizze zu WAGO 221 Verbindungsklemmen 2 polig, 3 polig und 5 polig mit Hebel 20-teilig
Anwendungsbild zu WAGO 221 Verbindungsklemmen 2 polig, 3 polig und 5 polig mit Hebel 20-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-118501235
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     WAGO 221 KLEMME 2/3/5ADRIG 4MM² SET
EAN/GTIN:
     9010582008623
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
WAGO 221 Verbindungsklemmen 2 polig, 3 polig und 5 polig mit Hebel 20-teilig

Das vasalat Wago Klemmen Set beeinhaltet 20 Stück Steckklemmen. Aufgeteilt in 10 Stück 2 polig, 5 Stück 3 polig und 5 Stück 5 polig. Wago Klemmen werden für die Elektroinstallation für die Verbindung von elektrischen Leitungen verwendet. Die Klemme überzeugt mit einem integrierten Betätigungshebel.
  • Maße Klemme 2 polig: Länge 13,2mm | Breite: 18,7mm | Höhe: 8,4mm
  • Maße Klemme 3 polig: Länge: 18,7mm | Breite: 18,7mm | Höhe: 8,4mm
  • Maße Klemme 5 polig: Länge: 29,9mm | Breite: 18,7mm | Höhe: 8,4mm


Lieferumfang Wago Klemmensortiment:
  • Wago 221 2x4mm² – 10 Stück
  • Wago 221 3x4mm² – 5 Stück
  • Wago 221 5x4mm² – 5 Stück


Weitere Informationen:
Type:
WAGO 221
Abisolierlänge:
11 mm
Querschnitt:
0,14 bis 4 mm²
Spannung:
max. 450 V
Stromstärke:
32 A
Material:
Kunststoff
Farbe:
transparent / orange
Ausführung:
WAGO 221 2/3/5 adrig
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme 2-leiter, dosenklemme, dosenklemme 4qmm, dosenklemme kabelverbinder sortiment abisolierwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,05*
€ 21,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,81*
€ 21,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,61*
€ 19,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,12*
€ 19,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,36*
€ 18,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,53*
€ 14,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.