Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh Gebol Multi Flex Eco Handschuh Größe 11 (XXL) | 5 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Schutzhandschuh Gebol Multi Flex Eco Handschuh Größe 11 (XXL) | 5 Paar
Produktbild zu Schutzhandschuh Gebol Multi Flex Eco Handschuh Größe 11 (XXL) | 5 Paar
Produktbild zu Schutzhandschuh Gebol Multi Flex Eco Handschuh Größe 11 (XXL) | 5 Paar
Anwendungsbild zu Schutzhandschuh Gebol Multi Flex Eco Handschuh Größe 11 (XXL) | 5 Paar
Anwendungsbild zu Schutzhandschuh Gebol Multi Flex Eco Handschuh Größe 11 (XXL) | 5 Paar
Anwendungsbild zu Schutzhandschuh Gebol Multi Flex Eco Handschuh Größe 11 (XXL) | 5 Paar
Anwendungsbild zu Schutzhandschuh Gebol Multi Flex Eco Handschuh Größe 11 (XXL) | 5 Paar
LOGO zu Schutzhandschuh Gebol Multi Flex Eco Handschuh Größe 11 (XXL) | 5 Paar
Artikel-Nr.:
     3145-118500709
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     HANDSCHUH MULTI-FLEXECO GR.11 5PAAR
EAN/GTIN:
     9010582003369
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schutzhandschuh Gebol Multi Flex Eco Handschuh Größe 11 (XXL) | 5 Paar

Aus nahtlosem Feinstrick in Polyester mit Nitril-Schaum Beschichtung und Nitrilnoppen, gute Passform, flüssigkeitsabweisend und beständig gegen Öle und Fette, guter Griff bei glatten Gegenständen.
Einsatzbereich: Montagearbeiten
  • Größe: 11 (XXL)
  • Material: Polyester
  • Beschichtung: Nitril-Schaum mit Nitril-Noppen
  • Farbe: schwarz
  • Norm: EN 388
  • Kategorie: Kategorie II
  • Type: Multi Flex Eco
  • Abriebfestigkeit: 4; Schnittfestigkeit nach EN388:2003: 1; Reißfestigkeit: 2; Stichfestigkeit: 1; Schnittfestigkeit nach EN388:2016: X


Lieferumfang: 5 Paar

Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
4
Type:
Multi Flex Eco
Norm:
EN 388
Farbe:
schwarz
Stichfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit nach EN388:2003:
1
Beschichtung:
Nitril-Schaum mit Nitril-Noppen
Schnittfestigkeit nach EN388:2016:
X
Material:
Polyester
Größe:
11 (XXL)
Kategorie:
Kategorie II
Reißfestigkeit:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,41*
€ 20,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,05*
€ 20,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,94*
€ 18,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,18*
€ 18,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,75*
€ 17,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,99*
€ 14,27
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gebol
709679
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.