| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-118500305 Herst.-Nr.: 7206_54 EAN/GTIN: 9002730640922 |
| |
|
| | |
| K&R Terrassenlager KS, beweglichem Kopf - Höhenverstellung 25-40mm | 54StDurch den Standard-Aufsatz bietet das Terrassenlager eine Auflagefläche für jedes Unterkonstruktionsprofil.Das Anschrauben der Unterkonstruktion am seitlichen Steg bietet einen sicheren Halt und ermöglicht, mithilfe des Doppelgewindes, eine komfortable Höhenverstellung welche durch einfaches Links- / Rechtsdrehen herbeigeführt wird. Durch das Anschrauben der Untergrundkonstruktion bieten die Verstellfüße einen sicheren Stand der gesamten Konstruktion und das Erstellen des Gefälles ist wesentlich vereinfacht, den beim Bau einer Terrasse ist das Errichten der Unterkonstruktion sehr zeitintensiv, vor allem wenn geeignete Aufstellflächen für Terrassenlager (wie z.B. Betonplatten) aufwendig ausgerichtet werden müssen. Dieses Problem lösten das Terrassenlager, indem es durch seinem beweglichen Kopf ein Gefälle dieser Flächen von bis zu 8 % ausgleicht. Produktvorteile:- der nach allen Seiten bewegliche Aufsatz gleicht Gefälle des Untergrundes bis zu 8 % aus.
- das Doppelgewinde ermöglicht durch einfaches Rechts-/ Linksdrehen eine stufenlose und millimetergenaue Höhenverstellung.
- bei den Stellfüßen sind alle Bauteile miteinander verbunden sowie arretiert und somit gegen unbeabsichtigtes Herausdrehen gesichert.
- die Terracon®-Lager haben sich seit Jahren in der Praxis bestens bewährt.
Pro m² werden ca. 3,5 - 5 Terrassenlager benötigt. Dies ist abhängig von der Art und Dimensionierung der Unterkonstruktion und der Dielen. Lieferumfang: Weitere Informationen: | | Höhenverstellung: | 25-40 mm | Tragfähigkeit: | 814 kg | Marke: | KARLE & RUBNER | Hinweis: | beweglich | Material: | Kunststoff | Ausführung: | 25-40 | 54Stk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausgleichsfuss, Ausgleichsfüsse, Justierfuss, Justierfüsse, Justierteller, Distanzteller, Karle & Rubner, Terrassenfuss, Terrassenlager, Terrassensysteme, Verlegesysteme Stellfüße Stellfuss |
| | |
| |