Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blum Clip Top Blumotion Inserta Scharnier 110° mit Montageplatten und Bohrlehren


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Blum Clip Top Blumotion Inserta Scharnier 110° mit Montageplatten und Bohrlehren
Produktbild zu Blum Clip Top Blumotion Inserta Scharnier 110° mit Montageplatten und Bohrlehren
Produktbild zu Blum Clip Top Blumotion Inserta Scharnier 110° mit Montageplatten und Bohrlehren
Produktbild zu Blum Clip Top Blumotion Inserta Scharnier 110° mit Montageplatten und Bohrlehren
Produktbild zu Blum Clip Top Blumotion Inserta Scharnier 110° mit Montageplatten und Bohrlehren
Produktbild zu Blum Clip Top Blumotion Inserta Scharnier 110° mit Montageplatten und Bohrlehren
Anwendungsbild zu Blum Clip Top Blumotion Inserta Scharnier 110° mit Montageplatten und Bohrlehren
Artikel-Nr.:
     3145-118500285
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582010312
Suchbegriffe:
Bohr Lehre
Bohrlehre
Topfband
Topfscharnier
Blum Clip Top Blumotion Inserta Scharnier 110° mit Montageplatten und Bohrlehren

Set besteht aus:
# 50 Stück BLUM CLIP top BLUMOTION Möbel Scharnier 110°, gerade, mit Feder, INSERTA
  • Ganzmetallscharnier
  • Öffnungswinkel 110°
  • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
  • Mit Schließautomatik (Feder)
  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
  • 3-dimensionale Verstellung
  • Type: CLIP top BLUMOTION
  • Werksnummer: 71B3590
  • Montageart:INSERTA
# 50 Stück BLUM CLIP Kreuzmontageplatte, EXPANDO, HV: Exzenter, Distanz 0 mm

# BLUM ECODRILL Scharnierplattenbohrlehre M31.1000, Aluminiumdruckguss
Einfaches Handgerät zum präzisen Bohren des Blum-Scharnierbohrbildes. Antrieb über Handbohrmaschine
Variables Einbohrmaß von 2 bis 8 mm
Verarbeitung auf Riss
Lieferumfang derScharnierplattenbohrlehre:
  • 1 Stück Bohrlehre
  • 2 Stück Dübelbohrer ø 8 mm
  • 1 Stück Beschlagbohrer Ø 35 mm
  • 2 Stück Torx-Bit
  • 2 Stück Distanzringe
# BLUM Bohrlehre für CLIP-Kreuzmontageplatten 65.5070, Stahl/Kunststoff
Lehre zum Bohren der Befestigungspositionen für Kreuzmontageplatten (ø 5 mm)
Durch Abdeckfunktion kann das Maß 32 mm exakt gebohrt werden
Verarbeitung auf Riss möglich


Lieferumfang der Bohrlehre:
  • 1 Stück Bohrlehre für Montageplatten
  • 1 Stück Bohrtiefenanschlag ø 5 mm


Lieferumfang:
  • 50 Stück Blum Möbelscharnier Inserta Clip Top mit Feder 110°
  • 50 Stück Montageplatten mit Spezialschrauben
  • 1 Stück Bohrlehre für Blum Scharnier
  • 1 Stück Bohrlehre für Blum Montageplatten


Weitere Informationen:
Montageart:
INSERTA / Schrauben
Type:
CLIP top BLUMOTION
Oberfläche:
vernickelt
Verwendung:
Standardscharnier
Material:
Stahlkopf / Stahl
Werksnummer:
71B3590 / 174H7100E
Ausführung:
Scharnier INSERTA mit Platte + Montagehilfe
Weitere Suchbegriffe: topfband, möbelscharniere, möbel, eckband, kreuzmontageplatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 402,05*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 487,86*
€ 580,55
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 479,67*
€ 570,81
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 459,32*
€ 546,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 429,87*
€ 511,55
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 402,05*
€ 478,44
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.