Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen für Abflussrohr DN 40 mm / 30°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bogen für Abflussrohr DN 40 mm / 30°
Produktbild zu Bogen für Abflussrohr DN 40 mm / 30°
Skizze zu Bogen für Abflussrohr DN 40 mm / 30°
Artikel-Nr.:
     3145-113544192
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DT373304030
EAN/GTIN:
     4052836004574
Suchbegriffe:
Abfluss Winkelstück
Abwasser Winkelstück
Abflussrohr
HT-Abflussrohrbogen
Bogen für Abflussrohr DN 40 mm / 30°

Anwedungsbereich: Entwässerung von Gebäuden als Schmutzwasserleitung, Regenwasserleitung und Lüftungsleitung
Farbe: Verkehrsgrau (B RAL 7043)

Weitere Informationen:
Ausführung:
30° Bogen
Anschluss:
ø 40 mm
Größe:
110 x 69 mm
Material:
Polypropylen
Type:
HT 40/30 GR (DT373304030)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,88*
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 0,96*
Lager 3145
208
€ 5,90*
ab € 4,74*
€ 6,89*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.