Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abflussrohr DN 32 mm - Länge 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Abflussrohr DN 32 mm - Länge 150 mm
Produktbild zu Abflussrohr DN 32 mm - Länge 150 mm
Artikel-Nr.:
     3145-113544187
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3730103215
EAN/GTIN:
     4260097777681
Suchbegriffe:
Abflussrohr
abflussrohr dn32
abflussrohr
Abflussrohr DN 32 mm - Länge 150 mm

Anwedungsbereich: Entwässerung von Gebäuden als Schmutzwasserleitung, Regenwasserleitung und Lüftungsleitung
Farbe: Verkehrsgrau (B RAL 7043)

Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Type:
HT 32/150
Anschluss:
ø 32 mm
Material:
Polypropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
DT373403203287
ab € 12,10*
Sonstiges
k.A.
DT373303245
ab € 6,38*
Sonstiges
k.A.
DT373303267
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.