Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT Aufsatzwaschtisch Happy D.2 Plus 60 mit 1 Hahnloch, anthrazit matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DURAVIT Aufsatzwaschtisch Happy D.2 Plus 60 mit 1 Hahnloch, anthrazit matt
Produktbild zu DURAVIT Aufsatzwaschtisch Happy D.2 Plus 60 mit 1 Hahnloch, anthrazit matt
Skizze zu DURAVIT Aufsatzwaschtisch Happy D.2 Plus 60 mit 1 Hahnloch, anthrazit matt
Skizze zu DURAVIT Aufsatzwaschtisch Happy D.2 Plus 60 mit 1 Hahnloch, anthrazit matt
Abb. weiß/anthrazit matt
Abb. weiß/anthrazit matt
LOGO zu DURAVIT Aufsatzwaschtisch Happy D.2 Plus 60 mit 1 Hahnloch, anthrazit matt
Artikel-Nr.:
     3145-113542540
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2360601300
EAN/GTIN:
     4053424896960
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
DURAVIT Aufsatzwaschtisch Happy D.2 Plus 60 mit 1 Hahnloch, anthrazit matt

Weitere Informationen:
Material:
Keramik
Grundausstattung:
mit Überlauf, 1 Bohrloch, inkl. Ventil mit keramischer Ventilabdeckung, mit Befestigung, ohne Siphon, Rückwand und Unterseite geschliffen
Einbauvariante:
Aufsatz
Außenmaß:
600 x 460 x 195 mm
Farbe:
anthrazit matt
Type:
2360601300
Marke:
Duravit
Unterbau ab:
600 mm
Beckengröße:
575 x 320 x 125 mm
Ausführung:
rechteckig
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, aufsatzwaschbecken duravit, aufsatzwaschbecken, waschbecken anthrazit, Bad, Badezimmer, Duravit, Sanitär
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 386,15*
€ 457,93*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 387,92*
€ 458,67*
€ 5,95*
ab € 508,08*
€ 600,65*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 542,91*
€ 640,82*
Lager 3145
3
Frei Haus
ab € 574,54*
€ 678,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,78*
€ 807,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,89*
€ 800,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,61*
€ 758,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,76*
€ 732,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,54*
€ 683,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Haas
2771
ab € 37,59*
Zubehör
Otto Haas
4832
ab € 9,36*
Zubehör
SOLIDO
900126SAT00NE
ab € 65,65*
Zubehör
SOLIDO
500406SAT00NE
ab € 156,88*
Zubehör
SOLIDO
500228SAT00NE
ab € 115,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.