Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Waschtisch-Armatur Glam XL druckfest, tuscany brass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skizze zu SOLIDO Waschtisch-Armatur Glam XL druckfest, tuscany brass
Skizze zu SOLIDO Waschtisch-Armatur Glam XL druckfest, tuscany brass
Skizze zu SOLIDO Waschtisch-Armatur Glam XL druckfest, tuscany brass
LOGO zu SOLIDO Waschtisch-Armatur Glam XL druckfest, tuscany brass
Artikel-Nr.:
     3145-113520594
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     500246SAT00BO
EAN/GTIN:
     8057972013530
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
SOLIDO Waschtisch-Armatur Glam XL druckfest, tuscany brass

ohne Ablaufgarnitur
Keramik-Kartusche
flexible Anschlüsse

Weitere Informationen:
Type:
500246SAT00BO
Hahnlochbohrung Ø:
35 mm
Ausführung:
druckfest
Auslauf:
starr
Oberfläche:
tuscany brass
Marke:
Solido
Brausefunktion:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,64*
€ 308,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,51*
€ 306,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,91*
€ 300,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,67*
€ 291,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,73*
€ 254,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alape
8302000978
ab € 40,51*
Zubehör
Alape
8304000978
ab € 38,39*
Zubehör
k.A.
103184001
ab € 3,83*
Zubehör
k.A.
102010699
ab € 4,56*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 18,07*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,77*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,64*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,35*
Zubehör
SOLIDO
16002975CR
ab € 42,78*
Zubehör
SOLIDO
16003082GT
ab € 71,27*
Zubehör
SOLIDO
16002975NE
ab € 59,43*
Zubehör
SOLIDO
16003082AB
ab € 76,96*
Zubehör
SOLIDO
16001356GT
ab € 69,50*
Zubehör
SOLIDO
16001356NE
ab € 57,46*
Zubehör
SOLIDO
16001356AB
ab € 75,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.