Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LICO Vinylboden Classic Clever Line, Eiche Forest-NOX , 8,2 mm


Menge:  m²  
Produktinformationen
Eiche Forest
Eiche Forest
Symbol zu LICO Vinylboden Classic Clever Line, Eiche Forest-NOX , 8,2 mm
LOGO zu LICO Vinylboden Classic Clever Line, Eiche Forest-NOX , 8,2 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111793459
Hersteller:
     LICO
Herst.-Nr.:
     FBEIFORK
EAN/GTIN:
     9010008030122
Suchbegriffe:
Vinylboden
LICO Vinylboden Classic Clever Line, Eiche Forest-NOX , 8,2 mm

Vinyl-Oberfläche mit authentischen Strukturen
Mehrschichtiger Aufbau
  • Deckschicht: hochwertige PU-Beschichtete Oberfläche mit transparenter Nutzschicht.
  • Trägermaterial: Feuchtigkeitshemmende Naturfaserplatte
  • Gegenzug: Kork-Trittschalldämmung
  • Verlegung: Uniclic-System, leimfreie schwimmende Verlegung (nicht für vollflächige Verklebung geeignet)
Geeignet für Fußbodenheizung. Verpackt in Karton.

Nur ganze Verpackungseinheiten lieferbar!
Beachten Sie die beigepackte Verlege- und Pflegeanleitung.

Weitere Informationen:
Dekor:
Eiche Forest
Stärke:
8,2 mm
Inhalt Palette:
103,48 m²
Länge:
1235 mm
Oberfläche:
PU vergütet
Serie:
Clever Line
Verbindung:
Click-System
Nutzschicht:
0,3 mm
Holzart/Sortierung:
Eiche Forest
Zusatz:
mit Trittschalldämmung
Ausführung:
Vinylboden HDF
Inhalt Dielen / Paket:
7
Kante:
glatt
Breite:
230 mm
Paketinhalt:
1,99 m²
Marke:
Lico
1 Diele:
0,284 m²
Weitere Suchbegriffe: Bodenplaner, Raumplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,34*
  
Preis gilt ab 995 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 1,99 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1,99 m²
€ 47,14*
€ 56,10
pro m²
ab 3,98 m²
€ 46,59*
€ 55,44
pro m²
ab 9,95 m²
€ 44,76*
€ 53,26
pro m²
ab 19,9 m²
€ 42,88*
€ 51,03
pro m²
ab 995 m²
€ 36,34*
€ 43,24
pro m²
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreth
20800T
ab € 132,93*
Zubehör
Sonneck
54011
ab € 22,19*
Zubehör
WOCA
684110A
ab € 15,12*
Zubehör
WOCA
699973DE-M
ab € 53,86*
Zubehör
WOCA
684510A
ab € 10,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.