Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterbankhalter RP-KSI mit Flachteil 80-280mm für Außenfensterbank Standard 25


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Fensterbankhalter RP-KSI mit Flachteil 80-280mm für Außenfensterbank Standard 25
Produktbild zu Fensterbankhalter RP-KSI mit Flachteil 80-280mm für Außenfensterbank Standard 25
LOGO zu Fensterbankhalter RP-KSI mit Flachteil 80-280mm für Außenfensterbank Standard 25
Montageanleitung
Artikel-Nr.:
     3145-111790881
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730795226
Suchbegriffe:
Fensterbank Halter
Fensterbankhalter
fensterbank halter
Fensterbankhalter RP-KSI mit Flachteil 80-280mm für Außenfensterbank Standard 25

Bei längeren und breiteren Fensterbänken sollten zur zusätzlichen Verankerung und Stabilisierung Halter verwendet werden.
Diese müssen vor der Fensterbankmontage befestigt werden und schützen somit vor Hub.
Es wird zuerst die Halterung auf dem Mauerwerk montiert, dann die Fensterbank eingeschoben, dass die Halterung in den Rückbug der Traufnase greift.
Ab 150 mm Fensterbank-Ausladung sind Halter anzubringen.

Der neue, innovative Fensterbankhalter RP-KSI ist aus hochwertigem Polyamid-Kunststoff gefertigt.
Der Halter trägt der deutlichen Tendenz zu hochdämmenden Mauersteinen ohne WDVS (Wärmedämmverbundsysteme) Rechnung.
Er ist für die Montage bei Wandaufbau ohne WDVS (Wärmedämmverbundsysteme) mit einer Putzdicke von ca. 20 mm geeignet.
Mit dem neuen Halter ist neben einer sicheren Stabilität auch eine schnelle Befestigung der Fensterbank gewährleistet - dank eines intelligenten Klipsmechanismus im vorderen Bereich des Halters. Bei der Verarbeitung ergibt sich somit ein zusätzliches Plus.
  • Zur sicheren Fixierung der Fensterbank
  • Gemäß Einbaurichtlinien ab 150 mm Ausladung einzusetzen
  • Wesentliche Verbesserung der Dämmwerte
  • Wirtschaftlich schnelle Montage durch Schrauben oder Kleben
  • Stufenlos verstellbar mittels Spannfedern


Weitere Informationen:
Serie:
Standard 25
Material:
Polyamid-Kunststoff
Ausladung:
80 - 280 mm mm
Marke:
Solido
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 26,25*
€ 31,24
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 25,93*
€ 30,86
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 24,83*
€ 29,55
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 23,88*
€ 28,42
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 23,09*
€ 27,48
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,88*
€ 22,47
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.