Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOCA Hartwachs Öl Extreme, natur 2,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WOCA Hartwachs Öl Extreme, natur 2,5 Liter
Produktbild zu WOCA Hartwachs Öl Extreme, natur 2,5 Liter
LOGO zu WOCA Hartwachs Öl Extreme, natur 2,5 Liter
LOGO zu WOCA Hartwachs Öl Extreme, natur 2,5 Liter
Technisches Datenbaltt zu WOCA Hartwachs Öl Extreme, natur 2,5 Liter
Artikel-Nr.:
     3145-111787491
Hersteller:
     WOCA
Herst.-Nr.:
     529325A
EAN/GTIN:
     5708055031202
Suchbegriffe:
Holz-Pflege
Holzpflege
Holzreiniger
Möbel-Pflege
WOCA Hartwachs Öl Extreme, natur 2,5 Liter

Produkte für Holzboden

Hardwax Oil Extrem ist ein geruchsschwaches Qualitätsprodukt zum Ölen von Holzböden. Es kombiniert alle Vorteile von Öl und Wachs in einem Produkt, wodurch eine extrem robuste, widerstandsfähige Oberfläche erzielt wird, die gut gegen Verschüttetes und Flecke geschützt ist. Hartwachs Öl Extrem hebt die natürliche Glut des Holzes hervor und hinterlässt eine angenehm trittsichere Oberfläche, die leicht zu pflegen ist.
  • Gute Widerstandskraft gegen Wasser, Kaffee, Tee und Rotwein
  • Stabil gegen Kratzer und Spuren
  • Verleiht dem Holz eine natürlich aussehende, atmende Oberfläche
  • Mit den zugehörigen Pflegeprodukten leicht zu pflegen


Weitere Informationen:
Verbrauch:
ca. 1 Liter für 20 m²
Farbe:
natur
Inhalt:
2,5 l
Marke:
Woca
Weitere Suchbegriffe: Möbelpflege, Möbelpolitur, Möbelreiniger, holz pflege, Hardwax Oil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,92*
€ 183,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,59*
€ 180,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,64*
€ 174,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,54*
€ 167,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,59*
€ 129,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
709621
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.