Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOCA Exterior Öl, Merbau 2,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
natur 2,5 Liter
natur 2,5 Liter
Merbau
LOGO zu WOCA Exterior Öl, Merbau 2,5 Liter
LOGO zu WOCA Exterior Öl, Merbau 2,5 Liter
Verarbeitungsanleitung
Technisches Datenbaltt zu WOCA Exterior Öl, Merbau 2,5 Liter
Artikel-Nr.:
     3145-111786986
Hersteller:
     WOCA
Herst.-Nr.:
     618325A
EAN/GTIN:
     5708055041997
Suchbegriffe:
Holz-Pflege
Holzpflege
Holzreiniger
Möbel-Pflege
WOCA Exterior Öl, Merbau 2,5 Liter

Für die Grundbehandlung und Pflege von neuen oder zuvor ölbehandelten Holzoberflächen z.B. Terrassen, Gartenmöbel, Holzfassaden usw.
  • Bietet eine strapazierfähige Oberfläche
  • Exzellenter UV-Schutz
  • Schimmel- und Pilzhemmend
  • Schnelltrocknend
  • Für alle Hölzer


Weitere Informationen:
Inhalt:
2,5 l
Ausführung:
Merbau 2,5L
Marke:
Woca
Farbe:
Merbau
Verbrauch:
ca. 1 Liter für 12 - 15 m²
Verpackung:
Dose
Weitere Suchbegriffe: Möbelpflege, Möbelpolitur, Möbelreiniger, holz pflege, Aussenöl, Außenholzöl, Außenöl, Coloröl, Terrassenöl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.