Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOCA Pre-Colour Beize schwarz, 2,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WOCA Pre-Colour Beize schwarz, 2,5 Liter
Produktbild zu WOCA Pre-Colour Beize schwarz, 2,5 Liter
Produktbild zu WOCA Pre-Colour Beize schwarz, 2,5 Liter
LOGO zu WOCA Pre-Colour Beize schwarz, 2,5 Liter
LOGO zu WOCA Pre-Colour Beize schwarz, 2,5 Liter
Technisches Datenbaltt zu WOCA Pre-Colour Beize schwarz, 2,5 Liter
Artikel-Nr.:
     3145-111786967
Hersteller:
     WOCA
Herst.-Nr.:
     500242A
EAN/GTIN:
     5708055040921
Suchbegriffe:
Beize
Holzbeize
Pastellbeize
beize schwarz
WOCA Pre-Colour Beize schwarz, 2,5 Liter

Pre-Colour ist eine Wasserbeize für unbehandelte und geschliffene Holzoberflächen in Innenräumen wie z. B. Fußböden, Treppen, Möbel und Paneele. Die Beize färbt das Holz und betont die natürliche Maserung.
  • Hebt die natürliche Struktur des Holzes hervor und verleiht ein attraktiveres Aussehe
  • Verleiht dem Holz eine schöne, gefärbte Oberfläche
  • Kann zusammen mit allen WOCA-Ölen verwendet werden


Weitere Informationen:
Verbrauch:
ca. 1 Liter für 8 - 10 m²
Verpackung:
Kanister
Farbe:
schwarz
Inhalt:
2,5 l
Marke:
Woca
Weitere Suchbegriffe: beize
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.