Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder Soft 40 mit Dichtteil Alu blank 90° Außenecke 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder für Außenecke, 90 Grad
Verbinder für Außenecke, 90 Grad
Verbinder für Außenecke, 90 Grad
LOGO zu Verbinder Soft 40 mit Dichtteil Alu blank 90° Außenecke 180 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111782349
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730623796
Suchbegriffe:
Fensterbank Eckverbinder
Fensterbankeckverbinder
fensterbank eckverbinder
Verbinder Soft 40 mit Dichtteil Alu blank 90° Außenecke 180 mm

Achtung: Bei Einsatz einer Außenecke beträgt das Abzugsmaß von der Gesamtlänge der Fensterbank 8 mm.

Weitere Informationen:
Marke:
Solido
Oberfläche:
blank
Serie:
Soft 40
Material:
Aluminium
Ausführung:
Verbinder für Außenecke mit Dichtteil
Farbe:
Alu blank
Ausladung:
180 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.