Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrienormrost Außenmaß 900 x 1000 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm, 30 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Industrienormrost Außenmaß 900 x 1000 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm, 30 x 2 mm
Produktbild zu Industrienormrost Außenmaß 900 x 1000 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm, 30 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111766310
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     14110
EAN/GTIN:
     9007357141104
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
gitterrost 4x1m
Industrienormrost Außenmaß 900 x 1000 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm, 30 x 2 mm

Maschenteilung 33 x 33 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Industrie-Normrost
Füllstabbreite (FS):
1000 mm
Höhe:
30 mm
Maschenteilung:
33 x 33 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Tragstablänge (TS):
900 mm
Tragstabstärke:
2 mm
Werksnummer:
14110
Außenmaß:
900x1000 mm
Weitere Suchbegriffe: gitterrost, gitterrost solido, 33x33, Bodengitter, Gittermatte, Gitternormrost, Gitterstufen, Industrierost, Maßgitterost, Normgitterrost, Normindustrierost, metallgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,12*
€ 171,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,79*
€ 165,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,10*
€ 145,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO
620017
ab € 10,65*
Zubehör
SOLIDO
620006
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.