Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baunormrost Außenmaß 490 x 990 mm, Maschenteilung 33 x 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Baunormrost Außenmaß 490 x 990 mm, Maschenteilung 33 x 11 mm
Produktbild zu Baunormrost Außenmaß 490 x 990 mm, Maschenteilung 33 x 11 mm
LOGO zu Baunormrost Außenmaß 490 x 990 mm, Maschenteilung 33 x 11 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111766266
Hersteller:
     MEA
Herst.-Nr.:
     10111599
EAN/GTIN:
     4001990111130
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
gitterroste mea
Baunormrost Außenmaß 490 x 990 mm, Maschenteilung 33 x 11 mm

Maschenteilung 33 x 11 mm, begehbar
Höhe 20 mm, Tragstabstärke 2 mm
mit U-Profil Randeinfassung, mit Stab-in-Stab-Verpressung, feuerverzinkt

Weitere Informationen:
Ausführung:
Baunormrost
Füllstabbreite (FS):
990 mm
Höhe:
20 mm
Maschenteilung:
33 x 11 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Tragstablänge (TS):
490 mm
Tragstabstärke:
2 mm
Werksnummer:
10052
Außenmaß:
490x990 mm
Weitere Suchbegriffe: gitterrost, gitterrost 49x99 cm, 33x11, Bodengitter, Fußabstreifgitter, Gittermatte, Gitterstufen, Konfiguration, Metallrost, Normgitter, Normgitterrost, Pressrost, metallgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,96*
€ 189,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,12*
€ 184,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,42*
€ 181,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,25*
€ 179,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,70*
€ 161,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
620008
ab € 4,35*
Zubehör
MEA
10112134
ab € 25,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.