Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baunormrost Außenmaß 340 x 490 mm, Maschenteilung 33 x 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Baunormrost Außenmaß 340 x 490 mm, Maschenteilung 33 x 11 mm
Produktbild zu Baunormrost Außenmaß 340 x 490 mm, Maschenteilung 33 x 11 mm
LOGO zu Baunormrost Außenmaß 340 x 490 mm, Maschenteilung 33 x 11 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111766260
Hersteller:
     MEA
Herst.-Nr.:
     10111507
EAN/GTIN:
     4001990111024
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
gitterroste mea
Baunormrost Außenmaß 340 x 490 mm, Maschenteilung 33 x 11 mm

Maschenteilung 33 x 11 mm, begehbar
Höhe 20 mm, Tragstabstärke 2 mm
mit U-Profil Randeinfassung, mit Stab-in-Stab-Verpressung, feuerverzinkt

Weitere Informationen:
Ausführung:
Baunormrost
Füllstabbreite (FS):
490 mm
Höhe:
20 mm
Maschenteilung:
33 x 11 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Tragstablänge (TS):
340 mm
Tragstabstärke:
2 mm
Werksnummer:
10012
Außenmaß:
340x490 mm
Weitere Suchbegriffe: gitterrost, 33x11, Bodengitter, Fußabstreifgitter, Gittermatte, Gitterstufen, Konfiguration, Metallrost, Normgitter, Normgitterrost, Pressrost, metallgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
620008
ab € 4,35*
Zubehör
MEA
010112017
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.