Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normgaragenrost Außenmaß 390 x 390 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Normgaragenrost Außenmaß 390 x 390 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm
Produktbild zu Normgaragenrost Außenmaß 390 x 390 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111766205
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     13060
EAN/GTIN:
     9007357130603
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
gitterrost solido
Normgaragenrost Außenmaß 390 x 390 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm

befahrbar für PKW
Höhe je nach Breite 25 mm, 30 mm und 40 mm, Tragstabstärke 2 mm,
Maschenteilung 33 x 33 mm, mit Stab-in-Stab-Verpressung, feuerverzinkt

Weitere Informationen:
Ausführung:
Garagenrost
Füllstabbreite (FS):
390 mm
Höhe:
30 mm
Maschenteilung:
33 x 33 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Tragstablänge (TS):
390 mm
Tragstabstärke:
2 mm
Werksnummer:
13060
Außenmaß:
390x390 mm
Weitere Suchbegriffe: gitterrost, 33x33, Gittermatte, Konfiguration, Maschenrost, metallgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO
13560
ab € 23,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.