Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normgaragenrost Außenmaß 290 x 290 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Normgaragenrost Außenmaß 290 x 290 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm
Produktbild zu Normgaragenrost Außenmaß 290 x 290 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111766204
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     13050
EAN/GTIN:
     9007357130504
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
gitterrost 290 x 290 mm
Normgaragenrost Außenmaß 290 x 290 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm

befahrbar für PKW
Höhe je nach Breite 25 mm, 30 mm und 40 mm, Tragstabstärke 2 mm,
Maschenteilung 33 x 33 mm, mit Stab-in-Stab-Verpressung, feuerverzinkt

Weitere Informationen:
Ausführung:
Garagenrost
Füllstabbreite (FS):
290 mm
Höhe:
30 mm
Maschenteilung:
33 x 33 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Tragstablänge (TS):
290 mm
Tragstabstärke:
2 mm
Werksnummer:
13050
Außenmaß:
290x290 mm
Weitere Suchbegriffe: gitterrost, gitterrost solido, 33x33, Gittermatte, Konfiguration, Maschenrost, metallgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO
13550
ab € 18,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.