Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normgaragenrost Außenmaß 190 x 1240 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Normgaragenrost Außenmaß 190 x 1240 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm
Produktbild zu Normgaragenrost Außenmaß 190 x 1240 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111766201
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     13020
EAN/GTIN:
     9007357130207
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
gitterrost solido
Normgaragenrost Außenmaß 190 x 1240 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm

befahrbar für PKW
Höhe je nach Breite 25 mm, 30 mm und 40 mm, Tragstabstärke 2 mm,
Maschenteilung 33 x 33 mm, mit Stab-in-Stab-Verpressung, feuerverzinkt

Weitere Informationen:
Ausführung:
Garagenrost
Füllstabbreite (FS):
1240 mm
Höhe:
25 mm
Maschenteilung:
33 x 33 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Tragstablänge (TS):
190 mm
Tragstabstärke:
2 mm
Werksnummer:
13020
Außenmaß:
190x1240 mm
Weitere Suchbegriffe: gitterrost, 33x33, Gittermatte, Konfiguration, Maschenrost, metallgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO
13520
ab € 24,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.