Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter Soft 40 Gr. 1 Vario 80 - 280 mm für Thermofassade


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Halter Soft 40 Gr. 1 Vario 80 - 280 mm für Thermofassade
Produktbild zu Halter Soft 40 Gr. 1 Vario 80 - 280 mm für Thermofassade
LOGO zu Halter Soft 40 Gr. 1 Vario 80 - 280 mm für Thermofassade
LOGO zu Halter Soft 40 Gr. 1 Vario 80 - 280 mm für Thermofassade
Artikel-Nr.:
     3145-111742718
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     GT
EAN/GTIN:
     9002730623130
Suchbegriffe:
Fensterbank Halter
Fensterbankhalter
fensterbank halter
Halter Soft 40 Gr. 1 Vario 80 - 280 mm für Thermofassade

Bei längeren und breiteren Fensterbänken sollten zur zusätzlichen Verankerung und Stabilisierung Halter verwendet werden.
Diese müssen vor der Fensterbankmontage befestigt werden und schützen somit vor Hub und Druck.
Es wird zuerst die Halterung auf dem Mauerwerk montiert, dann die Fensterbank eingeschoben, dass die Halterung in den Rückbug der Traufnase greift.
Ab 150 mm Fensterbank-Ausladung sind Halter anzubringen.

2-teiliger Vario-Halter für Thermofassade bestehend aus C-Profil und Schiebewinkel
für Ausladungen von 80-280 mm

Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Material:
Aluminium
Serie:
Soft 40
Farbe:
Alu blank
Länge:
80-280 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 13,63*
€ 16,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 13,41*
€ 15,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 12,51*
€ 14,89
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 12,24*
€ 14,57
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 11,79*
€ 14,03
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 9,50*
€ 11,31
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.