Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LICO Vinylboden Hydro Fix, Profi Line, Stone Marmorstein, 5,7 mm


Menge:  m²  
Produktinformationen
Stone Marmorstein
Stone Marmorstein
Symbol zu LICO Vinylboden Hydro Fix, Profi Line, Stone Marmorstein, 5,7 mm
Symbol zu LICO Vinylboden Hydro Fix, Profi Line, Stone Marmorstein, 5,7 mm
LOGO zu LICO Vinylboden Hydro Fix, Profi Line, Stone Marmorstein, 5,7 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111725723
Hersteller:
     LICO
Herst.-Nr.:
     SMART5MAST
EAN/GTIN:
     9010008021168
Suchbegriffe:
Marmorsteine
Vinylboden
LICO Vinylboden Hydro Fix, Profi Line, Stone Marmorstein, 5,7 mm

Vinyl-Oberfläche mit authentischen Strukturen
Mehrschichtiger Aufbau, perfekte Passgenauigkeit
  • Deckschicht: hochwertige PU-vergütete Oberfläche
  • Trägermaterial: 3,2 mm wasserfeste Kunststoff-Trägerplatte
  • Gegenzug: 1,5 mm feuchtigkeitsunempfindliche, druckstabile Trittschalldämmung
  • Verlegung: Click-System, leimfreie schwimmende Verlegung. Überbrückt Fugen/Löcher bis zu 20 mm (daher ideal für Keramik/Fliesen-Untergründe)

Geeignet für Fußbodenheizung
Verpackt in Karton.

Nur ganze Verpackungseinheiten lieferbar!
Beachten Sie die beigepackte Verlege- und Pflegeanleitung.

Weitere Informationen:
1 Diele:
0,279 m²
Länge:
620 mm
Breite:
450 mm
Ausführung:
Vinylboden Hydro
Oberfläche:
PU vergütet
Kante:
Microfase
Nutzschicht:
0,55 mm
Marke:
Lico
Holzart/Sortierung:
Marmorstein geprägt
Dekor:
Marmorstein
Zusatz:
mit Trittschalldämmung
Verbindung:
Click-System
Inhalt Palette:
117 m²
Paketinhalt:
1,95 m²
Serie:
Profi Line breit
Stärke:
5,7 mm
Inhalt Dielen / Paket:
7
Weitere Suchbegriffe: Bodenbeläge, Trendartikel, Trends
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,56*
  
Preis gilt ab 975 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 1,95 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1,95 m²
€ 54,51*
€ 64,87
pro m²
ab 3,9 m²
€ 53,97*
€ 64,22
pro m²
ab 9,75 m²
€ 51,81*
€ 61,65
pro m²
ab 19,5 m²
€ 50,70*
€ 60,33
pro m²
ab 975 m²
€ 42,56*
€ 50,65
pro m²
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreth
20800T
ab € 133,27*
Zubehör
Murexin
7570
ab € 11,42*
Zubehör
WOCA
699973DE-M
ab € 53,57*
Zubehör
Murexin
17571
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.