Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC SQ-728 Clearview Enteisungsspray 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC SQ-728 Clearview Enteisungsspray 400ml
Produktbild zu STALOC SQ-728 Clearview Enteisungsspray 400ml
Symbol zu STALOC SQ-728 Clearview Enteisungsspray 400ml
LOGO zu STALOC SQ-728 Clearview Enteisungsspray 400ml
Technisches Datenbaltt zu STALOC SQ-728 Clearview Enteisungsspray 400ml
Technisches Datenbaltt zu STALOC SQ-728 Clearview Enteisungsspray 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110660312
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     5660-71-27
EAN/GTIN:
     9002730837032
Suchbegriffe:
Enteiserspray
Enteisungsspray
Flüssig-Enteiser
Flüssigenteiser
STALOC SQ-728 Clearview Enteisungsspray 400ml

Clearview ist ein hocheffektiver Enteisungsspray für Fahrzeugscheiben und Türschlösser. Der hohe Wirkstoffanteil verhindert auch ein Wiedervereisen nach der Anwendung für einen kurzen Zeitraum.

Anwendung:
  1. Dose vor dem Gebrauch gut schütteln
  2. aus ca. 15 bis 20 cm auf die vereiste Oberfläche aufsprühen
  3. nach einer kurzen Einwirkzeit das aufgetaute Eis mit einem Schaber entfernen


Weitere Informationen:
Kennzeichnung:
AT, DE, HU, CZ. IT
Inhalt:
400 ml
Bezeichnung:
Clearview
Verpackung:
Spraydose
Type:
SQ-728
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
Gefahr
Weitere Suchbegriffe: Scheibenenteiser, Türschlossenteiser, enteiserspray, Einteiserspray, Einteisung, Eisspray, Enteiser, Klare Sicht, Klare-Sicht, KlareSicht, Winter, Winterfit, Winterprodukte, Winterreifenpflicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STAFFL
130680
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.