Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEKO Grünbelagentferner Konzentrat 1L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BEKO Grünbelagentferner Konzentrat 1L
Produktbild zu BEKO Grünbelagentferner Konzentrat 1L
Sicherheitsdatenblatt AT
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt SK
LOGO zu BEKO Grünbelagentferner Konzentrat 1L
Technisches Datenbaltt zu BEKO Grünbelagentferner Konzentrat 1L
Sicherheitsdatenblatt DE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110642230
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     299 12 1000CE
EAN/GTIN:
     4036421322311
Suchbegriffe:
Algenentferner
Außenreiniger
Fassadenreiniger
Grabsteinreiniger
BEKO Grünbelagentferner Konzentrat 1L

beko Grünbelagentferner befreit mühelos von Algen, Flechten und Sporen, reinigt aktiv, materialschonend und selbsttätig, wirkt nachhaltig gegen Wiederanschmutzung und Neubefall, Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO), chlorfrei, säurefrei, phosphatfrei, pH-neutral, BAuA-Registrier-Nr. N-44011.

Produktvorteile:
  • chlorfrei, säurefrei, phosphatfrei
  • pH-neutral
  • einfache Verarbeitung, einfaches Auftragen mittels Gießkanne oder Niederdrucksprüher.
  • die Wirkung zeigt sich bereits nach 1 bis 2 Tagen.

Anwendungsgebiete:
Terrassen, Treppen, Wege, Mauern, Haus- und Garagenfassaden, Tennisplätze, Brunnen, Skulpturen, Grabsteine, Zäune, Dächer, Balkons, Markisen, Wohnmobile, Boote und vieles mehr, auf Natur- und Kunststein, Beton, Kalksandstein, Ziegel, Glas, Holz und Kunststoff.


Hinweis:
Je nach Befall 1:5 bis 1:10 mit Wasser verdünnen.

Weitere Informationen:
Marke:
Beko
Kennzeichnung:
D, IT, CZ, SK, HU
Farbe:
transparent
Inhalt:
1 l
Verpackung:
Flasche
pH-Wert:
ca. 7
GHSSIGNAL:
Gefahr
GHS:
GHS05 | GHS09
Weitere Suchbegriffe: Grünbelagentferner, Moosentferner, Steinpflege, Steinreiniger, fassadenreiniger 1,0l, algenentferner, beko grünbelagentferner, Grünschleier, Haushalt Reiniger, Haushaltsreiniger, Terrasse, bmhrandsortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,97*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.