Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Spiegelband - Montage Tape Mirror 24mm - doppelseitig klebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Spiegelband - Montage Tape Mirror 24mm - doppelseitig klebend
Produktbild zu SCHULLER Spiegelband - Montage Tape Mirror 24mm - doppelseitig klebend
LOGO zu SCHULLER Spiegelband - Montage Tape Mirror 24mm - doppelseitig klebend
Technisches Datenbaltt zu SCHULLER Spiegelband - Montage Tape Mirror 24mm - doppelseitig klebend
Artikel-Nr.:
     3145-110637816
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     45635
EAN/GTIN:
     9002588456355
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
SCHULLER Spiegelband - Montage Tape Mirror 24mm - doppelseitig klebend

Dieses doppelseitig klebende Schaumband, welches aus einem geschlossen zelligen, weißem Polyethylen Schaum hergstellt wird, ist mit einem starken Acryl-Kleber beschichtet.
Das Band zeichnet sich durch eine sehr hohe Anfangsklebekraft, sehr hohen Klebrig-und Scherfestigkeit aus. Zusätzlich hat es ein gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Witterungseinflüssen, Oxidation, UV-Strahlung und großen Temperaturschwankungen.

Anwendungsgebiete:
Vorwiegend wird dieses Band im Innenbereich, speziell für Feuchträume verwendet.
Der flexible Weichschaum kann wirksam gegen Wasser, Staub und Licht abdichten und eignet sich auch für Verglasungszwecke.

Weiters dient es für:
die Montage von Spiegeln, Verkleben von Emblemen, Namensschildern, Kunststoffstreifen, Haken, Ziergegenstände usw.

Weitere Informationen:
Marke:
Schuller
Bezeichnung:
Spiegelklebeband
Bandstärke:
1 mm
Kleber:
Acrylic
Temperaturbeständigkeit:
bis 80°C
Bandbreite:
24 mm
Bandlänge:
5 m
Farbe:
weiss
Reißfestigkeit:
30 kg / 25 x 25mm
Klebeleistung:
1,6 kg/25mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
32
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 3,76*
€ 5,46*
Lager 3145
49
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,89*
€ 7,36*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuller
45970
ab € 54,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.