Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC 4S60 Sofortklebstoff geruchlos 20g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC 4S60 Sofortklebstoff geruchlos 20g
Produktbild zu STALOC 4S60 Sofortklebstoff geruchlos 20g
LOGO zu STALOC 4S60 Sofortklebstoff geruchlos 20g
Artikel-Nr.:
     3145-110611150
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     104409025
EAN/GTIN:
     9002734090259
Suchbegriffe:
Blitz-Kleber
Blitzkleber
Sekunden-Kleber
Sekundenkleber
STALOC 4S60 Sofortklebstoff geruchlos 20g

Sehr gut geeignet für sensible Verklebungen im Modellbau

  • geruchslos
  • ideal für Kunststoff, Metall und Elastomere
  • blüht nicht aus (keine weißen Ränder)


Weitere Informationen:
Temperaturbeständigkeit:
-30 bis +100 °C
Inhalt:
20 g
Farbe:
Transparent
Viskosität:
80 mPa·s
Marke:
Staloc
Type:
4S60
Kennzeichnung:
AT, DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STALOC
104409042
ab € 13,09*
Zubehör
STALOC
104409043
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.