Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKA Sikaflex Construction+ 600ml weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIKA Sikaflex Construction+ 600ml weiß
Produktbild zu SIKA Sikaflex Construction+ 600ml weiß
Symbol zu SIKA Sikaflex Construction+ 600ml weiß
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt SK
LOGO zu SIKA Sikaflex Construction+ 600ml weiß
Technisches Datenbaltt zu SIKA Sikaflex Construction+ 600ml weiß
Technisches Datenbaltt zu SIKA Sikaflex Construction+ 600ml weiß
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110603237
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     435667
EAN/GTIN:
     7612894947083
Suchbegriffe:
PU-Dichtstoff
Polyurethan-Dichtstoff
polyurethan-dichtstoff sika
pu dichtstoff
SIKA Sikaflex Construction+ 600ml weiß

Polyurethan-Dichtstoff für Bewegungs- und Anschlussfugen im Hochbau.

Produktvorteile:
  • zulässige Gesamtverformung +/- 25 %
  • blasenfreies Aushärtungs-System
  • kurzer Fadenriss
  • einfache Glättbarkeit
  • gutes Haftspektrum
  • witterungs- und alterungsbeständig
  • strukturierte und matte Oberfläche

Anwendungsgebiete:
Anschluss- und Bewegungsfugen im Hochbau. Sikaflex-Construction+ zeigt ausgezeichente Hafteigenschaften auf Beton, Mauerwerk und WDVS-Fassaden, ebenso wie auf nicht porösen Oberflächen zur Anwendung in Anschlussfugen an Fenstern, Türen und Rolllädenkästen.


Hinweis:
Zulässige Gesamtverformung +/- 25 %, CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung nach EN 15651-1 F Ext-Int CC 25 HM.

Nicht geeignet für:
Dichtstoff ist nicht geeignet zur Glasversiegelung, in Bodenfugen, in Fugen mit dauernder Wassereinwirkung.

Weitere Informationen:
GHSSIGNAL:
Achtung
Verpackung:
Folienbeutel
Farbe:
weiß
Inhalt:
600 ml
Kennzeichnung:
AT, DE
Marke:
Sika
GHS:
GHS07
Type:
Construction+
Weitere Suchbegriffe: Dichtstoff, Hochbau Fugen, PU, Polyurethan, Schulungspflicht, Webinar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,95*
Zubehör
illbruck
326853
ab € 3,57*
Zubehör
illbruck
394792
ab € 8,93*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,10*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,08*
Zubehör
Schuller Eh'klar
41130
ab € 23,04*
Zubehör
Sika
4137
ab € 2,27*
Zubehör
Sika
65026
ab € 1,80*
Zubehör
Sika
587497
ab € 111,64*
Zubehör
Sika
34288
ab € 17,82*
Zubehör
Sika
27689
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.