Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC Schweißtrennmittel 5l Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC Schweißtrennmittel 5l Kanister
Produktbild zu STALOC Schweißtrennmittel 5l Kanister
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt IT
LOGO zu STALOC Schweißtrennmittel 5l Kanister
LOGO zu STALOC Schweißtrennmittel 5l Kanister
Technisches Merkblatt SQ-702
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110601013
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     VP 3810.02
EAN/GTIN:
     9002730744491
Suchbegriffe:
Schweißtrennmittel
Schweißtrennspray
Trennmittel
schweißtrennmittel 5 liter
STALOC Schweißtrennmittel 5l Kanister

Der aufgesprühte transparente Film schützt alle möglichen Werkstücke, insbesondere aber die Düsen vor dem Festbrennen der Schweißperlen.

Das Schweisstrennmittel ist in allen Bereichen des Schweißens einsetzbar. STALOC Schweisstrennmittel ist absolut silikon- und lösemittelfrei, dadurch bestehen keinerlei Bedenken, nachfolgende Bearbeitungsgänge wie lackieren, galvanisieren, verchromen etc. durchzuführen. Vor dem Feuerverzinken ist evtl. eine Vorreinigung empfehlenswert.

Produktvorteile:
  • in allen Bereichen des Schweißens einsetzbar
  • schützt Werkstücke, Düsen vor dem Festbrennen der Schweißperlen
  • geeignet bei autogenem Schweißen, elektrischem Schweißen und Schutzgasverfahren
  • silikon- und lösemittelfre

Anwendungstemperatur ab 5°C bis ca. 80°C.

Weitere Informationen:
Kennzeichnung:
AT, DE
Verpackung:
Kanister
GHS:
GHS02
Inhalt:
5.000 ml
GHSSIGNAL:
Gefahr
Marke:
Staloc
Type:
SQ-702
Weitere Suchbegriffe: schweißtrennspray, trennmittel kanister, Schweißspray, Schweissspray, Schweßtrennmittel, Trennspray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.