| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-109958846 Herst.-Nr.: 402.11.22 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| EROGLU Quernut-Aufsteckdorn DIN 6357 vergr. Bunddurchmesser DIN 69871AD SK 40/22
Wuchtgüte: Standard G 6,3 12.000 U/min
Mit innerer Kühlmittelzufuhr DIN 69871 - Form AD
Werkstoff: Legierter Einsatzstahl mit einer Zugfestigkeit im Kern von min. 950 N/mm²
Ausführung: Einsatzgehärtet HRC 58 +/- 2 , Härtetiefe 0,6 mm + 0,2 mm, brüniert
Genauigkeit: Kegelwinkel-Toleranzqualität AT 3 nach DIN 2080 Oberflächenrauigkeit des Kegels max. 0,001 mm
AD: Mit zentralen Durchgangsbohrungen
Lieferumfang: inkl. Mitnehmersteine und Fräseranzugsschraube, d = Ø 40 mit zusätzlichen 4 Gewindebohrungen nach DIN 2079
Weitere Informationen: | | Type: | SK 40 | Werksnummer: | 402.11.22.35 | d: | 22 mm | A: | 35 mm | L1: | 19 mm | D: | 48 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Quernut-Aufsteckfräserdorne DIN 2080, Quernut-Dorne DIN 2080, Quernutaufsteckdorne DIN 2080, Quernutdorn DIN 2080, Aufsteckdorn DIN 69871, Aufsteckfräsdorn DIN 69871, Aufsteckfräserdorn DIN 69871, Quernut-Aufsteckdorne DIN 69871, Quernut-Aufsteckfräserdorne DIN 69871, Quernut-Dorne DIN 69871, Quernutaufsteckdorne DIN 69871, Quernutdorn DIN 69871, aufsteckdorn din 69871 sk40, aufsteckdorn din 2080 |
| | |
| |