Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EROGLU Quernut-Aufsteckdorn DIN 6357 vergr. Bunddurchmesser DIN 2080 SK 40 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EROGLU Quernut-Aufsteckdorn DIN 6357 vergr. Bunddurchmesser DIN 2080 SK 40 27 mm
Produktbild zu EROGLU Quernut-Aufsteckdorn DIN 6357 vergr. Bunddurchmesser DIN 2080 SK 40 27 mm
Skizze zu EROGLU Quernut-Aufsteckdorn DIN 6357 vergr. Bunddurchmesser DIN 2080 SK 40 27 mm
Skizze zu EROGLU Quernut-Aufsteckdorn DIN 6357 vergr. Bunddurchmesser DIN 2080 SK 40 27 mm
* mit Kunststoff-Kantenschutzring, Ringnut
LOGO zu EROGLU Quernut-Aufsteckdorn DIN 6357 vergr. Bunddurchmesser DIN 2080 SK 40 27 mm
LOGO zu EROGLU Quernut-Aufsteckdorn DIN 6357 vergr. Bunddurchmesser DIN 2080 SK 40 27 mm
Artikel-Nr.:
     3145-109958658
Hersteller:
     Eroglu
Herst.-Nr.:
     401.11.27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckdorn DIN 2080
Aufsteckfräsdorn DIN 2080
Aufsteckfräserdorn DIN 2080
Quernut-Aufsteckdorne DIN 2080
EROGLU Quernut-Aufsteckdorn DIN 6357 vergr. Bunddurchmesser DIN 2080 SK 40 27 mm

Werkstoff:
Legierter Einsatzstahl mit einer Zugfestigkeit im Kern von min. 950 N/mm²

Ausführung:
Einsatzgehärtet HRC 58 +/- 2 , Härtetiefe 0,6 mm + 0,2 mm, brüniert

Genauigkeit:
Kegelwinkel-Toleranzqualität AT 3 nach DIN 2080 Oberflächenrauigkeit des Kegels max. 0,001 mm

Lieferumfang:
inkl. Mitnehmersteine und Fräsanzugsschraube

Weitere Informationen:
Type:
SK 40
Werksnummer:
401.11.27.30
d:
27 mm
A:
30 mm
L:
21 mm
D:
58 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eroglu
705.40
ab € 166,13*
Zubehör
Eroglu
10.27
ab € 23,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.