Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EROGLU Quernut-Aufsteckdorn DIN 6357 vergr. Bunddurchmesser DIN 2080 SK 40 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EROGLU Quernut-Aufsteckdorn DIN 6357 vergr. Bunddurchmesser DIN 2080 SK 40 22 mm
Produktbild zu EROGLU Quernut-Aufsteckdorn DIN 6357 vergr. Bunddurchmesser DIN 2080 SK 40 22 mm
Skizze zu EROGLU Quernut-Aufsteckdorn DIN 6357 vergr. Bunddurchmesser DIN 2080 SK 40 22 mm
Skizze zu EROGLU Quernut-Aufsteckdorn DIN 6357 vergr. Bunddurchmesser DIN 2080 SK 40 22 mm
* mit Kunststoff-Kantenschutzring, Ringnut
LOGO zu EROGLU Quernut-Aufsteckdorn DIN 6357 vergr. Bunddurchmesser DIN 2080 SK 40 22 mm
LOGO zu EROGLU Quernut-Aufsteckdorn DIN 6357 vergr. Bunddurchmesser DIN 2080 SK 40 22 mm
Artikel-Nr.:
     3145-109958657
Hersteller:
     Eroglu
Herst.-Nr.:
     401.11.22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckdorn DIN 2080
Aufsteckfräsdorn DIN 2080
Aufsteckfräserdorn DIN 2080
Quernut-Aufsteckdorne DIN 2080
EROGLU Quernut-Aufsteckdorn DIN 6357 vergr. Bunddurchmesser DIN 2080 SK 40 22 mm

Werkstoff:
Legierter Einsatzstahl mit einer Zugfestigkeit im Kern von min. 950 N/mm²

Ausführung:
Einsatzgehärtet HRC 58 +/- 2 , Härtetiefe 0,6 mm + 0,2 mm, brüniert

Genauigkeit:
Kegelwinkel-Toleranzqualität AT 3 nach DIN 2080 Oberflächenrauigkeit des Kegels max. 0,001 mm

Lieferumfang:
inkl. Mitnehmersteine und Fräsanzugsschraube

Weitere Informationen:
Type:
SK 40
Werksnummer:
401.11.22.30
d:
22 mm
A:
30 mm
L:
19 mm
D:
48 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eroglu
705.40
ab € 165,79*
Zubehör
Eroglu
10.22
ab € 19,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.