Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Universalkompressor UniMaster UNM 410-10-50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHNEIDER Universalkompressor UniMaster UNM 410-10-50 W
Produktbild zu SCHNEIDER Universalkompressor UniMaster UNM 410-10-50 W
LOGO zu SCHNEIDER Universalkompressor UniMaster UNM 410-10-50 W
Artikel-Nr.:
     3145-108611340
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     1121490009
EAN/GTIN:
     4011666922236
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
SCHNEIDER Universalkompressor UniMaster UNM 410-10-50 W

  • Fahrbarer, keilriemengetriebener Kolbenkompressor
  • Kompressor für Arbeiten bis 10 bar
  • Geeignet für Arbeiten im privaten und überwiegend profesionellen Bereich
  • Ausgestattet mit Filterdruckminderer
  • Anwendungen: Betreiben von Schlagschrauber, Ratschenschraubern, Drehschrauber, Sägen, Nietzangen, Fettpressen, kleinere Klammer- und Nagelgeräten, Sprühpistolen, Kartuschenpistolen, Ausblaspistolen und Reifenfüllern

  • Ruhiger Lauf und perfekte Kühlung durch bewährtes, keilriemengetriebenes Kompressorenaggregat mit optimalem Kühlluftstrom
  • Perfektes Arbeiten dank präzisem Einstellen des Arbeitsdruckes über Filterdruckminderer
  • Bequemes Arbeiten durch Luftabgang über Schnellkupplung
  • Hoher Arbeitskomfort und perfekte Übersicht durch zwei Manometer, die das gleichzeitige Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck ermöglichen
  • Optimale Transporteigenschaften dank Lenkrollen und optimal dimensionierten Rädern
  • Leicht zu bewegen dank Lenkrollen und langem Griff
  • Hohe Flexibilität durch 2 m Gerätezuleitung mit Gummiummantelung
  • Lange lebensdauer gewährleistet durch 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Behälters
  • Ruhiger Stand und sicherer Transport durch Gummisaugfüße und große, optimal dimensionierte Räder
  • Vollautomatischer Betrieb durch Druckschalter mit Anlaufentlastung, Motorschutz und Ein-/Ausschalter


Weitere Informationen:
Gewicht:
64 kg
Umdrehungen:
1000 r/min
B x H x T:
950 x 875 x 410 mm
Behältervolumen:
50 l
Druck max.:
8/10 bar
Motorleistung:
2,2 kW
Spannung:
230 V / 50 Hz
Type:
UNM 410-10-50 W
Ansaugvolumen:
410 l/min
Hersteller:
SCHNEIDER
Füllleistung:
295 l/min
Zylinder / Stufen:
2/1
Schallleistungspegel:
97 dB
Ölfrei:
Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
1
Frei Haus
ab € 706,30*
€ 755,53*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 724,25*
€ 774,88*
€ 75,00*
ab € 958,93*
€ 1.013,32*
Frei Haus
ab € 953,20*
€ 1.013,32*
Lager 3145
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.008,19*
€ 1.068,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.068,29*
€ 1.271,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,73*
€ 1.264,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.035,06*
€ 1.231,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.018,57*
€ 1.212,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.008,19*
€ 1.199,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.