Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-108609202 Herst.-Nr.: 53201000000 EAN/GTIN: 4049645323408 |
| |
|
| | |
| TIMBERDUC® Flexibler Absaugschlauch 532 PUR-SE - DM 100 mm
Schwerentflammbarer Polyurethan-Spiralschlauch mit eingebettetem Stahldraht.
1 Bund= 15 m
Weitere Informationen: | | Farbe: | natur-durchscheinend | ø: | 100 mm | DIN: | 4102-B1 | Hersteller: | TIMBERDUC® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, schlauch, abriebfest |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 15 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 18,21534* | € 21,68534* | | | | | 3 Tage | | | 15 | | pro Box | Frei Haus | ab € 18,92* | € 22,53* | | | | | 3 Tage | | | 15 | | pro Box | Frei Haus | ab € 19,08* | € 22,62* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 18,58* | € 23,87* | | | | | | 2 Tage | | | 15 | | pro Box | € 70,00* | ab € 22,96* | € 26,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|