Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenwellpappe 100% Recyclingpappe Breite 800 mm ca. 27 kg Länge 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu Rollenwellpappe 100% Recyclingpappe Breite 800 mm ca. 27 kg Länge 100 m
Produktbild zu Rollenwellpappe 100% Recyclingpappe Breite 800 mm ca. 27 kg Länge 100 m
Artikel-Nr.:
     3145-107880624
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     13AA08-ROLL
EAN/GTIN:
     9002730601893
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle
Rollenwellpappe 100% Recyclingpappe Breite 800 mm ca. 27 kg Länge 100 m

Wellpappe grau, C-Welle. Hergestellt aus 100% Recyclingpappe. Gewicht pro m² jeweils 140 Gramm.

Abgabe nur in ganzen Rollen.

Weitere Informationen:
Type:
13AA08-Roll
Breite:
800 mm
Gewicht:
ca. 27 kg
Länge:
100 m
Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 80 cm breit, wellpappe, rollenwellpappe 100m, Pappendeckel, Pappkarton, Rollwellpappe, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,67*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 131,79*
€ 156,83
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 130,03*
€ 154,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 120,58*
€ 143,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 113,94*
€ 135,59
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 105,67*
€ 125,75
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.