Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenrinnenschlauch (Fallrohrprovisorium) L=150 lfm ø=150 mm Stärke 100my


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Regenrinnenschlauch (Fallrohrprovisorium) L=150 lfm ø=150 mm Stärke 100my
Produktbild zu Regenrinnenschlauch (Fallrohrprovisorium) L=150 lfm ø=150 mm Stärke 100my
Artikel-Nr.:
     3145-107876019
Hersteller:
     PET
Herst.-Nr.:
     1570-150
EAN/GTIN:
     9120061360484
Suchbegriffe:
Dachrinnenablaufschlauch
Dachrinnenschlauch
Fallrohrprovisorium
fallrohrprovisorium
Regenrinnenschlauch (Fallrohrprovisorium) L=150 lfm ø=150 mm Stärke 100my

Schützt die Fassade bei Neu- u. Renovierungsarbeiten, Regenwasser wird gezielt von der Fassade abgeleitet, einfach mit Klebeband, Kabelbinder oder Schnur befestigen.

Weitere Informationen:
Type:
1570
Zusatzbezeichnung:
Fallrohrprovisorium
Stärke:
100 my
Länge:
150 m
ø:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Ablaufschlauch, Ablaufschlauch für Dachrinnen, Dachdecker, Dachentwässerung, Dachrinne, Dachrinnen, Fallrohrersatz, Fassadenbau, Regen, Regenrinnenschlauch, Regenschlauch, Regenwasserschlauch, Schlauchfolie, Spengler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
400024
ab € 2,31*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45459
ab € 4,62*
Zubehör
tesa
66001-00000-00
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.