Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUWEL Wäschespinne Novaplus 500 Easy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu JUWEL Wäschespinne Novaplus 500 Easy
Produktbild zu JUWEL Wäschespinne Novaplus 500 Easy
Anwendungsbild zu JUWEL Wäschespinne Novaplus 500 Easy
Anwendungsbild zu JUWEL Wäschespinne Novaplus 500 Easy
Anwendungsbild zu JUWEL Wäschespinne Novaplus 500 Easy
Symbol zu JUWEL Wäschespinne Novaplus 500 Easy
LOGO zu JUWEL Wäschespinne Novaplus 500 Easy
Artikel-Nr.:
     3145-107874330
Hersteller:
     Juwel H. Wüster
Herst.-Nr.:
     30087
EAN/GTIN:
     9001567300870
Suchbegriffe:
Trockenspinne
Wäsche-Spinne
Wäscheschirm
Wäschespinne
JUWEL Wäschespinne Novaplus 500 Easy

Revolutionärer Leichtspann-Hebel für kinderleichtes Öffnen und Spannen. "Schluss mit Leinen putzen!" durch Schutzhüllenautomatik mit Abdeckhaube. Patentierte Leinenklemmen für stets gespannte Wäscheleinen.

2 Jahre Garantie!

Lieferung inkl. 8 Kleiderbügelhalter, Schutzhülle, Eindreh-Bodenhülse zum Eindrehen oder Betonieren.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Leinenlänge ca. 42,5 m
Spannweite:
1,95 m
Type:
Novaplus 500 Easy
Rohr ø:
50 mm
Marke:
Juwel
Weitere Suchbegriffe: wäscheschirm juwel, trockenspinne, AllesfürdenGarten, bmhrandsortiment
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
3
Frei Haus
ab € 113,21*
€ 137,66*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 116,20*
€ 141,65*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,66*
€ 163,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,94*
€ 161,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,46*
€ 158,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Juwel H. Wüster
30024
ab € 18,89*
Sonstiges
Juwel H. Wüster
40132
ab € 33,34*
Sonstiges
Juwel H. Wüster
40131
ab € 32,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.