| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-107874321 Herst.-Nr.: 30319 EAN/GTIN: 9001567303192 |
| |
|
| | |
| JUWEL Wäschespinne Futura Elegant XXL
Öffnen ohne Bücken mit dem Handgriff am Wäschespinnenarm. Durch sanftes Ziehen des roten Griffes öffnet sich die Wäschespinne langsam, aber kraftvoll von selbst, um die 51,5 m umfassende Wäscheleine gleichmäßig aufzuspannen. Der obere rote Griff ermöglicht es dabei, die Wäschespinne auf der komfortabelsten Höhe von 165 bis 190 cm zu fixieren. Die eingebaute Schutzhülle wird über der geschlossenen Wäschespinne fixiert. Verwindungssteife Alu-Doppelkastenprofilarme. Leinenklemmen - für immer gespannte Leinen. Eindreh-Bodenhülse mit Eindrehwerkzeug. UV- und witterungsbeständige Kunststoffteile, TWARON Wäscheleine. 55 mm Alustandrohr.
5 Jahre Garantie!
Lieferung inkl. Eindreh-Bodenhülse mit Eindrehwerkzeug für bodenebenes Eindrehen oder Betonieren.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Leinenlänge ca. 51 m | Rohr ø: | 55 mm | Höhe: | 165 - 190 (verstellbar) cm | Type: | Futura Elegant XXL | ø: | (diagonal) 3,3 m | Spannweite: | (von Arm zu Arm) 2,5 m | Marke: | Juwel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |