Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollkatze Tragfähigkeit 1000 kg Trägerflanschbreite 64-220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rollkatze Tragfähigkeit 1000 kg Trägerflanschbreite 64-220 mm
Produktbild zu Rollkatze Tragfähigkeit 1000 kg Trägerflanschbreite 64-220 mm
Skizze zu Rollkatze Tragfähigkeit 1000 kg Trägerflanschbreite 64-220 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107856472
Hersteller:
     HFS
Herst.-Nr.:
     309175
EAN/GTIN:
     9002730341294
Suchbegriffe:
Handlaufkatze
Laufkatze
Rollkatze
laufkatze hfs
Rollkatze Tragfähigkeit 1000 kg Trägerflanschbreite 64-220 mm

Kugelgelagerte Laufrollen aus Guss. Stabile Ausführung.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Trägerbreite:
64-220 mm
Type:
309175
Weitere Suchbegriffe: handlaufkatze, laufkatze tragkraft 1000kg, Fahrwerk, Rollfahrwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,47*
€ 152,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.