Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Lenkrolle Elastik Alufelge 125 mm 180 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle Elastik Alufelge 125 mm 180 kg
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle Elastik Alufelge 125 mm 180 kg
LOGO zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle Elastik Alufelge 125 mm 180 kg
Artikel-Nr.:
     3145-107855710
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     711123
EAN/GTIN:
     4002350548825
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
DÖRNER + HELMER Lenkrolle Elastik Alufelge 125 mm 180 kg

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Wabenfelge aus Aluminium-Druckguss mit grauem (bei Ø 250 mm mit schwarzem) Elastik-Vollgummireifen und Kugellager im Drehkranz.

Weitere Informationen:
Bauhöhe:
157 mm
Plattengröße:
100 x 85 mm
Rad ø:
125 mm
Radbreite:
40 mm
Tragkraft:
180 kg
Lochabstand:
80 x 60 mm
Lochung:
9 mm
Lagerung:
Kugellager
Marke:
Dörner + Helmer
Bereifung:
Elastik-Vollgummi
Befestigungsart:
Platte
Werksnummer:
711123
Felge:
Aluminium Druckguss
Gehäuse:
Stahlblech verzinkt
Verwendung für:
Transportgeräte (max. 900 kg)
Feststellung:
Nein
Rollenart:
Lenkrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 14,35*
€ 19,77*
Lager 3145
46
€ 5,90*
ab € 23,35*
€ 31,68*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dörner + Helmer
713123
ab € 11,62*
Zubehör
Dörner + Helmer
712123
ab € 15,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.