Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Rad Gummi Kunststoff-Felge 50 mm 50 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Rad Gummi Kunststoff-Felge 50 mm 50 kg
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Rad Gummi Kunststoff-Felge 50 mm 50 kg
LOGO zu DÖRNER + HELMER Rad Gummi Kunststoff-Felge 50 mm 50 kg
Artikel-Nr.:
     3145-107855496
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     775105
EAN/GTIN:
     4002350508317
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
DÖRNER + HELMER Rad Gummi Kunststoff-Felge 50 mm 50 kg

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Weitere Informationen:
Produktart:
Rolle
Nabenbreite:
22 mm
Bohrung:
6 mm
Marke:
Dörner + Helmer
Lagerung:
Gleitlager
Tragkraft:
50 kg
Rad ø:
50 mm
Werksnummer:
775105
Bereifung:
Gummi grau
Felge:
Kunststoff
Radbreite:
20 mm
Verwendung für:
Apparate (max. 300 kg)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 0,42*
€ 0,75*
Lager 3145
8
1
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 1,44*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.