Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Rad pannensicher 400 mm Rillenprofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Rad pannensicher 400 mm Rillenprofil
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Rad pannensicher 400 mm Rillenprofil
LOGO zu DÖRNER + HELMER Rad pannensicher 400 mm Rillenprofil
Artikel-Nr.:
     3145-107855411
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     740353P
EAN/GTIN:
     4002350545992
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad d 400mm
DÖRNER + HELMER Rad pannensicher 400 mm Rillenprofil

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Weitere Informationen:
Tragkraft:
100 kg
Rad ø:
400 mm
Radbreite:
100 mm
Bohrung:
20 mm
Nabenbreite:
88 mm
Lagerung:
Kugellager
Marke:
Dörner + Helmer
Ausführung:
Rillenprofil | pannensicher
Felge:
Kunststoff
Werksnummer:
740353P
Bereifung:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, Ersatzrad, Ersatzreifen, Karettenrad, Rad, Räder, Scheibtruhe, Scheibtruhenrad, Schiebetruhe, Schiebetruhenrad, Schubkarrenrad, pannensicheres
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 4,95*
ab € 26,94*
€ 36,42*
Lager 3145
40
€ 5,90*
ab € 52,96*
€ 68,93*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dörner + Helmer
483033H
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.