Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl - Rohrbogen 1.4301 (1.4307) geschweißt, 25/2 mm 90 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Edelstahl - Rohrbogen 1.4301 (1.4307) geschweißt, 25/2 mm 90 Grad
Produktbild zu Edelstahl - Rohrbogen 1.4301 (1.4307) geschweißt, 25/2 mm 90 Grad
Technisches Datenbaltt zu Edelstahl - Rohrbogen 1.4301 (1.4307) geschweißt, 25/2 mm 90 Grad
Symbol zu Edelstahl - Rohrbogen 1.4301 (1.4307) geschweißt, 25/2 mm 90 Grad
Technisches Datenbaltt zu Edelstahl - Rohrbogen 1.4301 (1.4307) geschweißt, 25/2 mm 90 Grad
Artikel-Nr.:
     3145-106827525
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730239485
Suchbegriffe:
Rohrbogen
Geschweißter Rohrbogen
Rohrbogen geschweißt
rohrbogen 90° v2a
Edelstahl - Rohrbogen 1.4301 (1.4307) geschweißt, 25/2 mm 90 Grad

Hinweis:
Verkaufseinheit: 1 Stück
Verrechnungseinheit per Stück

Weitere Informationen:
Stärke:
2 mm
Oberfläche:
blank
ø:
25 mm
Gewicht:
0,05 kg
Legierung:
1.4301 (1.4307)
Bogen:
90 °
Bauart:
3
Material:
Edelstahl
Radius:
27,5 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrbogen 90°, edelstahl rohrbögen, Anschweißbögen, Edelstahl, Handlaufbogen, Nirobögen, edelstahl rostfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO
441082
ab € 1,18*
Zubehör
SOLIDO
441084
ab € 1,20*
Zubehör
SOLIDO
441085
ab € 3,25*
Zubehör
STALOC
104408924
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.