Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN1476 2x 5 verzinkt Halbrundkerbnagel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN1476 2x 5 verzinkt Halbrundkerbnagel
Produktbild zu DIN1476 2x 5 verzinkt Halbrundkerbnagel
Skizze zu DIN1476 2x 5 verzinkt Halbrundkerbnagel
Symbol zu DIN1476 2x 5 verzinkt Halbrundkerbnagel
Artikel-Nr.:
     3145-104498693
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     45968
EAN/GTIN:
     9002730501780
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN1476 2x 5 verzinkt Halbrundkerbnagel

Werkstoff: Stahl 9SMnPb28K.
Toleranzklasse: ø ≤ 3mm h9; ø ≥ 4mm h11.

Einsatzbereiche:
  • zur Befestigung von dünnen Blechen und Platten
  • zur axialen Sicherung eines drehbaren Griffes
  • zur Befestigung von Rohrschellen
  • als Scharnierbolzen

Ähnlich EN ISO 8746.

Weitere Informationen:
DIN:
1476
d1:
2 mm
d2:
3,5 mm
ISO:
~8746
k:
1,2 mm
L:
5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
2x 5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1815*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2915*
€ 0,34689
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2615*
€ 0,31119
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2515*
€ 0,29929
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2315*
€ 0,27549
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2215*
€ 0,26359
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1815*
€ 0,21599
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.