Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4029/DIN916 45H M 6x 10 blank Gewindestift mit Ringschneide und Innensechskt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4029/DIN916 45H M 6x 10 blank Gewindestift mit Ringschneide und Innensechskt.
Produktbild zu ISO4029/DIN916 45H M 6x 10 blank Gewindestift mit Ringschneide und Innensechskt.
Skizze zu ISO4029/DIN916 45H M 6x 10 blank Gewindestift mit Ringschneide und Innensechskt.
Symbol zu ISO4029/DIN916 45H M 6x 10 blank Gewindestift mit Ringschneide und Innensechskt.
Symbol zu ISO4029/DIN916 45H M 6x 10 blank Gewindestift mit Ringschneide und Innensechskt.
Artikel-Nr.:
     3145-104498665
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19969
EAN/GTIN:
     9002730514964
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO4029/DIN916 45H M 6x 10 blank Gewindestift mit Ringschneide und Innensechskt.

Mit Innensechskant und Ringschneide.
Entspricht DIN 916.

Achtung! Gewindestücke nicht auf Zug belasten.

Weitere Informationen:
DIN:
916
d1:
6 mm
Festigkeitsklasse:
45H
Gewindeform:
M
ISO:
4029
L:
10 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
3 mm
Größe:
M 6x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 m6x10, din 916 45h, din 916 m6, Gewindestifte, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M6x10, Madenschrauben, Wurmschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,055*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 8,49*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 18,93*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-030-01
ab € 0,29*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-050-01
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.