Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO7047 4.8 M 4x 12 Phillips KS verzinkt Linsensenkkopfschraube (DIN966A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu ~ISO7047 4.8 M 4x 12 Phillips KS verzinkt Linsensenkkopfschraube (DIN966A)
Produktbild zu ~ISO7047 4.8 M 4x 12 Phillips KS verzinkt Linsensenkkopfschraube (DIN966A)
Skizze zu ~ISO7047 4.8 M 4x 12 Phillips KS verzinkt Linsensenkkopfschraube (DIN966A)
Symbol zu ~ISO7047 4.8 M 4x 12 Phillips KS verzinkt Linsensenkkopfschraube (DIN966A)
Symbol zu ~ISO7047 4.8 M 4x 12 Phillips KS verzinkt Linsensenkkopfschraube (DIN966A)
Artikel-Nr.:
     3145-104497824
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0046000100040012000001
EAN/GTIN:
     4001796577260
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
~ISO7047 4.8 M 4x 12 Phillips KS verzinkt Linsensenkkopfschraube (DIN966A)

DIN966A / Ähnlich ISO 7047.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
DIN:
966
d1:
4 mm
d2:
7,5 mm
Festigkeitsklasse:
4.8
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
7047
k max.:
2,2 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
L:
12 mm
Größe:
M 4x 12 mm
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewinde:
metrisch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
2575
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0241*
€ 0,0322*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 13,64*
€ 18,60*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 16,42*
€ 22,20*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 18,74*
€ 25,16*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 64,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00947*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00518*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.