Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 8.8U M16x 75 feuerverzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 8.8U M16x 75 feuerverzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Produktbild zu ISO4017 8.8U M16x 75 feuerverzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Skizze zu ISO4017 8.8U M16x 75 feuerverzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 8.8U M16x 75 feuerverzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 8.8U M16x 75 feuerverzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Artikel-Nr.:
     3145-104497610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338200160075
EAN/GTIN:
     4043952951408
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 8.8U M16x 75 feuerverzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.
Feuerverzinkung nach EN 10684.
Unterschnittenes Gewinde.

Weitere Informationen:
k:
10 mm
ISO:
4017
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
DIN:
933
d1:
16 mm
s:
24 mm
Gewindeform:
M
Festigkeitsklasse:
8.8
L:
75 mm
E:
26,75 mm
Größe:
M16x 75 mm
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
SW:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 8.8 feuerverzinkt, din 933, din 933 8.8, Aussensechskantschrauben, M16x75, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
525
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,6736*
€ 0,9645*
1 Tag
525
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,7496*
€ 1,0096*
7 Tage
750
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,7363*
€ 1,0279*
6 Tage
750
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,7629*
€ 1,0329*
Lager 3145
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,902*
€ 2,472*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,472*
€ 2,94168
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,402*
€ 2,85838
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,262*
€ 2,69178
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,162*
€ 2,57278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,082*
€ 2,47758
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,902*
€ 2,26338
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 61,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0618*
Zubehör
Gedore
6131850
ab € 6,01*
Zubehör
k.A.
59817
ab € 0,3092*
Zubehör
k.A.
ab € 0,1824*
Zubehör
k.A.
7089-160-02-200HV
ab € 0,2227*
Zubehör
k.A.
7093-1-160-02-200HV
ab € 0,7175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.