Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 10.9 M10x 35 blank Sechskantschraube ohne Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 10.9 M10x 35 blank Sechskantschraube ohne Schaft
Produktbild zu ISO4017 10.9 M10x 35 blank Sechskantschraube ohne Schaft
Skizze zu ISO4017 10.9 M10x 35 blank Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu ISO4017 10.9 M10x 35 blank Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu ISO4017 10.9 M10x 35 blank Sechskantschraube ohne Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104497492
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0024100001000035000001
EAN/GTIN:
     4001796184727
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 10.9 M10x 35 blank Sechskantschraube ohne Schaft

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
Gewindeform:
M
Oberfläche:
blank
Material:
Stahl
ISO:
4017
s:
16 mm
d1:
10 mm
E:
17,77 mm
Festigkeitsklasse:
10.9
L:
35 mm
k:
6,4 mm
Größe:
M10x 35 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, m10x35 din933 blank, din 933, din 933 10.9, Aussensechskantschrauben, M10x35, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2604*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,3204*
€ 0,38128
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3104*
€ 0,36938
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,3004*
€ 0,35748
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,2604*
€ 0,30988
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 16
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.