Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Käfigmutter M 4 ZI 083-16 Käfig: Federstahl verzinkt, Mutter: Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Käfigmutter M 4 ZI 083-16 Käfig: Federstahl verzinkt, Mutter: Stahl verzinkt
Produktbild zu Käfigmutter M 4 ZI 083-16 Käfig: Federstahl verzinkt, Mutter: Stahl verzinkt
Skizze zu Käfigmutter M 4 ZI 083-16 Käfig: Federstahl verzinkt, Mutter: Stahl verzinkt
Symbol zu Käfigmutter M 4 ZI 083-16 Käfig: Federstahl verzinkt, Mutter: Stahl verzinkt
LOGO zu Käfigmutter M 4 ZI 083-16 Käfig: Federstahl verzinkt, Mutter: Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104497344
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MKM-M4-MU83-1.6SST
EAN/GTIN:
     9002730562699
Suchbegriffe:
Clip-Mutter
Käfigmutter
clip-mutter m4
clip mutter
Käfigmutter M 4 ZI 083-16 Käfig: Federstahl verzinkt, Mutter: Stahl verzinkt

Käfigmuttern entsprechen hinsichtlich rationeller Montage und Korrosionsschutz höchsten Anforderungen und bieten zahlreiche Vorteile. Es ist kein Schweißen mehr erforderlich, was eine Deformation des Bleches ausschließt. Da die Montage erst nach der Farbbehandlung erfolgt, ist ein Nachschneiden des Gewindes nicht notwendig. Toleranzen werden durch die bewegliche Mutter im Käfig perfekt ausgeglichen.

Weitere Informationen:
A:
12 mm
B:
12,2 mm
c1~:
6 mm
c2~:
8,5 mm
d:
7,2 mm
d1:
4 mm
G:
8,3x8,3 mm
Gewindeform:
M
Klemmbereich:
1,2-1,6 mm
S:
0,45 mm
Bezeichnung:
Käfigmutter
Größe:
M 4 Zl 083-16 mm
Weitere Suchbegriffe: Käfigmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,167*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.